ボックス セパレーターのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
175件の「ボックス セパレーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック パネル」、「ブレーカ ボックス」、「ラインセパレーター」などの商品も取り扱っております。
コスモシリーズ ボックス用絶縁セパレータ Panasonic(パナソニック)ランキング1位
ボックス用絶縁セパレータ
用途プラスチック、金属ボックス両用材質塩ビグリーン使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×73×35
1個
289税込318
当日出荷

ボックスセパレーター 外山電気ランキング2位
鋼製のアウトレットボックス、スイッチボックス内で強電線と弱電線を分けるときに使用します。
アズワン品番63-2454-79
1個
558税込614
6日以内出荷

絶縁セパレータ(左右分割用) ケーブル配線用 Panasonic(パナソニック)ランキング3位
1コ用の配管取付枠の中を左右(強電部と弱電部)に隔離します。背面カバーが不要な場合は、背面カバー切断用スリット部を切断してください。
種類1コ用
1袋(10個)
559税込615
5日以内出荷

BP33 セパレータ 日東工業ランキング4位
材質塗装色クリーム塗装クリーム色(2.5Y8/2)(日塗工 L22-80D)付属品取付ねじ付板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

アウトレットボックス用 仕切板 (プラスチック製セパレーター) 未来工業ランキング5位
メーカープラスチック製アウトレットボックスと鉄製アウトレットボックスの中仕切りにご使用ください。 コンクリート打設後に、 仕切板のあと付けができます。
1セット(10枚)
899税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

メーカー鉄製ボックスの中仕切りに使用します。 薄バリ部を折り取る事で、中形四角(深型)・中形四角(浅型)・鉄製セーリスボックス等にも使用できます。
仕様粘着テープ付適合ボックス大形四角(深型)用・鉄製セーリス(4~6個)用:OF-LB-1N・OF-LB-4N・OF-CSW-4N・OF-CSW-5N・OF-CSW-6N・OF-CSW-4N-O・OF-CSW-5N-O・OF-CSW-6N-O、鉄製セーリス(2,3個)用:OF-CSW-2N・OF-CSW-3N・OF-CSW-2N-O・OF-CSW-3N-O、中形四角(深型)用:OF-MB-1N・OF-MB-4N、中形四角(浅型)用:OF-MA-1・OF-MA-2・OF-MA-3
1セット(10枚)
1,598税込1,758
翌々日出荷

TV機器とコンセントの共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。 5Mは、強電、弱電の中継等の使用に便利です。 53Mは、2ヶ用以上のEGスライドボックス直接配管時に、管が仕切板に当たりません。
1セット(10枚)ほか
659税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。
材質エンビ製製仕様取付金具付厚さ(mm)3.0
1個
1,498税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

付属機器取付スペースに取付可能。 別系統の電源の引込開閉器を取付ける場合にご利用ください。
仕様セパレータ・HMD用
1個
589税込648
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)絶縁セパレータ 標準型
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
タイプ標準型寸法H(mm)33
1セット(10個)
499税込549
3日以内出荷



Panasonic(パナソニック)絶縁セパレータ 深型
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
種類深型寸法H(mm)42
1セット(10個)
449税込494
3日以内出荷

TV機器とコンセントの共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。 5Mは、強電、弱電の中継等の使用に便利です。 53Mは、2ヶ用以上のEGスライドボックス直接配管時に、管が仕切板に当たりません。
1セット(10枚)
579税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質ABS樹脂グレー(RY016W)適合タテ:50mmまたは110mmにて調整可能(2段)、ヨコ:50mm単位で分割可能寸法(mm)110×400質量(kg)0.2板厚(mm)3.0
1個
1,198税込1,318
当日出荷

●スイッチボックス内の配線仕分けに使用します。●取付け用の両面テープ付きです。
用途●スイッチボックス内の配線仕分けに。ミルキーホワイト材質PVC寸法L(mm)90寸法W(mm)37.8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日東工業セパレータ
ヘッドラダーのラダーバーに取り付けることにより、配線スペースの分割が可能です。 連結金具(付属品)により連結されたセパレータ間の導通を確保します。
材質本体:鉄厚さ(mm)1本体:ブラック塗装RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,598税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。
材質鉄板製塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)厚さ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989税込1,088
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

アウトレットボックス用のセパレートです。 コンクリート打設後に仕切り板の後付ができます。
材質硬質塩化ビニル
1個
97税込107
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

メーカー鉄製ボックスの中仕切りに使用します。
仕様粘着テープ付適合ボックスF-MA-1、OF-MA-2、OF-MA-3
1セット(10枚)
999税込1,099
翌々日出荷